- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ヘッドライト 光軸調整ドライバーのおすすめ人気ランキング
ヘッドライト 光軸調整ドライバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新99件の「ヘッドライト 光軸調整ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー ロング」、「ロングマイナスドライバー」、「ヘッドライト 光軸調整 工具」などの商品も取り扱っております。
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
1本
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)。20(ソケット)質量(g)290
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。
日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。
先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。
中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。
ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。
保管時用の先端保護キャップ付きです。
軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
1個
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
1本
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
1本
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。
先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに材質(グリップ)PVC軸径(Φmm)6高さ(mm)340質量(g)約100種類グリップドライバー奥行(mm)22グリップ径(Φmm)24表面処理クロムメッキ黒(先端)材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1個
¥449税込¥494
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷



















![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488642-131010-02.jpg)